Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Relaxdays Schuhbank mit Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhbank mit Polster
Relaxdays Schuhbank mit Polster
Relaxdays Schuhbank mit Polster
Relaxdays Schuhbank mit Polster
Relaxdays Schuhbank mit Polster
Relaxdays Schuhbank mit Polster
Relaxdays Schuhbank mit Polster
Relaxdays Schuhbank mit Polster
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63053589
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025948269
EAN/GTIN:
     4052025948269
Suchbegriffe:
Schuhablage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Höhe
500 mm
Tiefe
320 mm
Gewicht
6600 g
Merkmale
Typ
offen
Produktfarbe
Grau, Weiß
Material
Mitteldichte Faserplatte (MDF), Metall, Kunststoff
Anzahl der Regale
2 Regale
Beschichten
Pulver
Füße
Ja
Fußfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.