Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1046362630 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch 1046362630 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1046362630 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1046362630 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß
Villeroy & Boch 1046362630 Teller Essteller Rund Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     2813-456-6148
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1046362630
EAN/GTIN:
     4003683397043
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Gewicht
617 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Anmut Platinum
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,601*
€ 28,571*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 91,30002*
€ 113,23002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,571*
€ 33,999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,661*
€ 32,917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,261*
€ 32,441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,601*
€ 26,895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 171,426* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.