Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 1023412640 Teller Frühstücksteller Rund Porzellan Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 1023412640 Teller Frühstücksteller Rund Porzellan Blau, Weiß
Villeroy & Boch 1023412640 Teller Frühstücksteller Rund Porzellan Blau, Weiß
Villeroy & Boch 1023412640 Teller Frühstücksteller Rund Porzellan Blau, Weiß
Villeroy & Boch 1023412640 Teller Frühstücksteller Rund Porzellan Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63223276
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1023412640
EAN/GTIN:
     5450102022052
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
210 mm
Gewicht
275 g
Merkmale
Produkttyp
Frühstücksteller
Form
Rund
Material
Porzellan
Produktfarbe
Blau, Weiß
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Kollektion
Old Luxembourg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.