Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Nuova 1291296040 Kelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Nuova 1291296040 Kelle Edelstahl
WMF Nuova 1291296040 Kelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63255015
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9129.6040
EAN/GTIN:
     4000530679819
Spezialbestecke der Kollektion Nuova von WMF ergänzen die Besteckschublade in jeder Küche und sind immer dann die perfekte Lösung, wenn übliche Besteckteile an Grenzen des Komforts und des Handlings stoßen, oder Spezialisten einfach noch besser geeignet sind. Der Nuova Portionsschöpfer begeistert mit hoher Funktionalität in zeitlos-schlichtem Design. Gefertigt aus hochwertigem Cromargan® ist er selbstverständlich zur komfortablen Reinigung spülmaschinenfest.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
1280 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.