| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-63318808 Herst.-Nr.: 1023412700 EAN/GTIN: 5450102184859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Fassungsvermögen | 0.3 l | ![](/p.gif) | Durchmesser | 230 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 390 g | Merkmale | Produkttyp | Suppenteller | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Material | Porzellan | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Mikrowellengeeignet | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Kollektion | Old Luxembourg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bambusteller, Einweg-Teller, Einwegteller, Grillteller, Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Fischsuppen-Teller, Fischsuppenteller, Suppen-Teller, Suppenteller, Essteller, Speiseteller, Teller, villeroy und boch teller 23cm, einweg teller, einwegteller rund |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |