Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Nuova 1291716046 Besteck-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Nuova 1291716046 Besteck-Set Edelstahl
WMF Nuova 1291716046 Besteck-Set Edelstahl
WMF Nuova 1291716046 Besteck-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63375242
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9171.6046
EAN/GTIN:
     4000530679789
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Spezialbestecke der Kollektion Nuova von WMF ergänzen die Besteckschublade in jeder Küche und sind immer dann die perfekte Lösung, wenn übliche Besteckteile an Grenzen des Komforts und des Handlings stoßen, oder Spezialisten einfach noch besser geeignet sind. Das 6-teilige Nuova Steakmesser-Set begeistert mit hoher Funktionalität in zeitlos-schlichtem Design. Das Set aus spülmaschinenfestem Cromargan® enthält 6 Steakmesser, die übrigens auch prima zum Pizzaschneiden verwendbar sind.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Gewicht
590 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
252 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
680 g
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Set pro Person
Steakmesser
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Messer
6
Säurebeständig
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.