Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SN6650B Managed 2U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SN6650B Managed 2U
HPE SN6650B Managed 2U
HPE SN6650B Managed 2U
HPE SN6650B Managed 2U
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65333778
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2S18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch hp
business-switch
Müssen Sie Ihr Speichernetzwerk modernisieren? Das All-Flash-Rechenzentrum und der aufstrebende NVMe-Speicher erfordern ein modernes Speichernetzwerk, das mit dem Innovationstempo der Rechen- und Speicherressourcen Schritt halten kann. Der HPE SN6650B FC-Switch der B-Serie mit 32 Gb ist ein Baustein mit hoher Portdichte und 128 Fibre-Channel-Anschlüssen, der die Tools zur Optimierung der NVMe-Speicherung und Automatisierung von SAN-Verwaltungsaufgaben bereitstellt. Er bietet 32 Gb SAN-Konnektivität mit bis zu 4 Tbit/s Gesamtsystembandbreite für die Konsolidierung von Rechenzentren und einen der anspruchsvollsten All-Flash-Workloads. Neue Automatisierungsfunktionen ermöglichen die Automatisierung des Betriebs mithilfe von DevOps-Ressourcen, um die Produktivität durch eine einfache und offene Automatisierung dank offener APIs und der Ansible Automatisierungs-Engine zu steigern. Der HPE SN6650B der B-Serie ermöglicht neue Einblicke in NVMe-Speicher-Fabrics mit moderner Transparenz des I/O-Verkehrs und Granularität auf VM-Ebene zur Validierung und Feinabstimmung der Leistung für mehr Effizienz.

Hauptmerkmale

Flash-fähige Leistung
- Unterstützt bis zu 4 Tbit/s Bandbreite mit sehr geringer Latenz < 780 ns (einschließlich FEC) durch Cut-Through-Switching.
- Beseitigt Barrieren für die Anwendungsleistung mit bis zu 200 Millionen IOPS bei bis zu 566 Millionen Frame-Switchings pro Sekunde.
- Bietet bis zu 384 Gbit/s kombinierte Verschlüsselung im laufenden Betrieb und 192 Gbit/s Komprimierung im laufenden Betrieb, um die Bandbreite zu verbessern und das Risiko eines unbefugten Zugriffs zu minimieren.
- Das integrierte ASIC ermöglicht E/A-Einblicke in den NVMe/FC-Speicherdatenverkehr mit einer Granularität auf VM-Ebene, um die Leistung zu validieren und für eine bessere Effizienz zu optimieren.
- Interne RAS-Funktionen für Fehlertoleranz und RAS der Enterprise-Klasse minimieren Ausfallzeiten zur Unterstützung von wachsenden geschäftskritischen Umgebungen.

Einfache Verwaltung mit einfacher und offener Automatisierung
- Bietet Tools zur Vereinfachung und Automatisierung von Abläufen, die es DevOps-Ressourcen ermöglichen, SAN-Ressourcen über offene APIs und die Ansible Automatisierungs-Engine zu orchestrieren.
- Einfachere Integration in Tools von Drittanbietern mithilfe einer Bibliothek von Vorlagen und Skripten (REST-APIs) zur schnelleren Bereitstellung von Anwendungen.
- Unterstützt I/O Insight und VM Insight (in der HPE PowerPack+ Software enthalten), um einen besseren Einblick in den FC-/NVMe-Verkehr zu ermöglichen.

Skalierbarkeit der Enterprise-Klasse
- Bietet branchenführende Portdichte mit 128 Fibre-Channel-Ports in einem eleganten 2U-Formfaktor.
- Bietet 96 32-Gb-SFP+-Ports und acht 4×32-Gb-QSFP-Ports, damit Rechenzentren effizient skalieren und mit weniger Switches mehr Konnektivität bieten können.
- Bietet kosteneffiziente Skalierbarkeit, die von 48 auf 128 Ports mit flexiblen Ports on Demand (PoD) erweitert werden kann.
- Unterstützt 32/16/10/8/4 Gb Fibre Channel.
Weitere Informationen:
Sicherheit
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
RADIUS, TACACS+
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
2U
Luftstromrichtung
Luftstrom von hinten nach vorne
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
HTTPS, SNMP 1, SNMP 3, SSH, CLI, SMI-S
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
609.6 mm
Höhe
86.7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
unterstütze Kabeltypen
Faser
Ratenbeschränkung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge Modul-Steckplätze SFP+
128
Anzahl Faseranschlüsse
48
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 124.978,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.