Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ATP800 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel ATP800 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s
Zyxel ATP800 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s
Zyxel ATP800 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s
Zyxel ATP800 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s
Zyxel ATP800 Firewall (Hardware) 1U 8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65335346
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     ATP800-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937602919
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
Routing-Firewall
hardware-firewall zyxel
Weitere Informationen:
Leistungen
Wärmeableitung
120.1 BTU/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
947736 h
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
8 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1.5 Gbit/s
Maximum firewall Verbindungen
2000000
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
8000 Mbit/s
VPN Durchsatz
1500 Mbit/s
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SSL/TLS
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
430 x 250 x 44 mm
Gewicht
3300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Rackmontageset
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Stromverbrauch (max.)
46 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
519 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Verpackungstiefe
392 mm
Paketgewicht
4800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.193,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.256,58*
€ 3.875,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.250,13*
€ 3.867,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.219,29*
€ 3.830,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.201,85*
€ 3.810,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.193,19*
€ 3.799,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.