Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Slim Externe Festplatte 1 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba Canvio Slim Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Slim Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Slim Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Toshiba Canvio Slim Externe Festplatte 1 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65449308
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTD310EK3DA
EAN/GTIN:
     4260557510667
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1000 GB
Typ
HDD
Dateiformat System
NTFS
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Breite
107 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Passwortschutz
Ja
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
Toshiba Storage Backup Software Toshiba Storage Security Software
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.