Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EFL002 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EFL002 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz
Esperanza EFL002 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65456658
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EFL002
EAN/GTIN:
     5901299949382
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
240 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Vorwärmzeit
5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
250 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.6 mm
Format
A4
Mindestfolienstärke
80 µm
Maximale Folienstärke
125 µm
Anzahl der Rollen
2
Aufwärmzeit
5 min
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Tasten
Anzeigelicht
Ja
Einfache Installation
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
265 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.15 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.