Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamberlain ML1000EV Garagentoröffner 130 kg 200 mm/sek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamberlain ML1000EV Garagentoröffner 130 kg 200 mm/sek
Chamberlain ML1000EV Garagentoröffner 130 kg 200 mm/sek
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65465427
Hersteller:
     Chamberlain
Herst.-Nr.:
     CB-ML1000EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Garagentorriemen
garagentorantrieb chamberlain
garagentorantrieb
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3200 mm
Gewicht
12000 g
Merkmale
Frequenz
433 MHz
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Maximaler Türbereich
13.5 m²
Maximale Türhöhe
2200 mm
Bauhöhe (mind.)
30 mm
Geschwindigkeit
200 mm/sek
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,47*
€ 281,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,00*
€ 278,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.