Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP HMIP-eTRV Thermostat RF Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Homematic IP HMIP-eTRV Thermostat RF Weiß
Homematic IP HMIP-eTRV Thermostat RF Weiß
Artikel-Nr.:
     1231-5C23-004
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     140280A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil
Der Homematic IP Heizkörperthermostat ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und hilft aktiv beim Energiesparen. Der smarte Regler ersetzt bereits bestehende Heizkörperthermostate, wodurch Energieeinsparungen von bis zu 30 % erreicht werden können.

Der Homematic IP Heizkörperthermostat kann ganz einfach und ohne Eingriff in das Heizungssystem, per Metallüberwurfmutter an bereits bestehende Ventile mit M30 Gewinde (z. B. Heimeier) montiert werden. Für Haltesysteme des Herstellers Danfoss werden passende Adapter mitgeliefert. Die Stromversorgung übernehmen zwei AA-Batterien, welche Energie für bis zu 2 Jahre liefern können.

Nach der Einrichtung kann die gewünschte Raumtemperatur wahlweise direkt am Heizkörperthermostat, per Homematic IP Wandthermostat oder via Homematic IP App eingestellt werden. Über die App lassen sich bis zu drei Wochenprofile mit maximal sechs Heizphasen pro Tag auf Raumebene definieren. Wirklich smart wird das System im Zusammenspiel mit dem Homematic IP Fenster- und Türkontakt. Registriert dieser ein geöffnetes Fenster, vermindert der Homematic IP Heizkörperthermostat automatisch die Warmwasserzufuhr der Heizkörper. Wird das Fenster wieder geschlossen, nimmt auch der Heizkörper seine Arbeit wieder auf. Dies hilft beim Energiesparen, steigert den Wohnkomfort und schützt die Umwelt. Durch die Erstellung von Wochenprofilen können Sie den Alltag automatisieren – so kommen Sie beispielsweise morgens in ein vorgewärmtes Badezimmer, sparen bei Abwesenheit wertvolle Heizenergie, und genießen Ihren Feierabend im Wohnzimmer bei gewünschter Raumtemperatur.

Der Homematic IP Heizkörperthermostat lässt sich, dank des besonders leisen Antriebs, problemlos auch im Kinder- oder Schlafzimmer einsetzen. Die eingebaute Kalk- und Frostschutz-Automatik verhindert das Verkalken und Einfrieren des Ventils.

Tipp: Kommen in einem Raum mehrere Heizkörperthermostate gleichzeitig zum Einsatz, können diese zentral per Homematic IP App oder besonders praktisch per Homematic IP Wandthermostaten bedient werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
0 - 50 °C
Merkmale
Schnittstelle
RF
Frequenz
868.3 MHz
Produktfarbe
Weiß
Verbindender thread type
M30 x 1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
205 g
Verpackungsbreite
122 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
338.6 g
Bildschirm
Display
Digital
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Energieverbrauch
120 mA
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
101
pro Stück
€ 3,51*
ab € 43,73*
€ 57,14*
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,50*
€ 157,81*
8 Tage
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,16*
€ 289,61*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.