Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0060 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0060 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0060 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0060 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65530202
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0060
EAN/GTIN:
     5706998568991
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
72 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
28 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3.7 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.