Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANUS WSS22 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANUS WSS22 Schwarz
SANUS WSS22 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65689026
Hersteller:
     Sanus Systems
Herst.-Nr.:
     WSS22-B2
EAN/GTIN:
     793795532466
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Nägel enthalten
Ja
Anzahl
2
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
330.2 mm
Höhe
863.6 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.