Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DD 04 M 0650 Steckdose Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DD 04 M 0650 Steckdose Edelstahl
Wisi DD 04 M 0650 Steckdose Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65828150
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     14566
EAN/GTIN:
     4010056145668
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
TV-Anschlüsse in IEC-Technik. Multimedia (DATA) mit F-Buchse für Kabelmodem. HF-Ausgang hochpassgefiltert. Abdeckplatte und Anschlußkabel siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
70 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.