Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 271023-07 Befestigungssockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 271023-07 Befestigungssockel
ACV 271023-07 Befestigungssockel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65828501
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724005936
EAN/GTIN:
     4026724005936
Lautsprecherringe ermöglichen Ihnen den Austausch der originalen Werkslautsprecher gegen hochwertigere Lautsprecher gängiger Marken.

Werkslautsprecher haben oft eine Form die nicht der DIN-Norm entspricht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Befestigungssockel
Geeignet für
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunststoff
Kompatible Produkte
BMW Mini One (R50) 06/2001 - 11/2006 BMW Mini Cooper (R53) 06/2001 - 11/2006 BMW Mini Cabrio (R52) 07/2004 - 08/2008
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.