Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANUS WSSA1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANUS WSSA1 Schwarz
SANUS WSSA1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65836762
Hersteller:
     Sanus Systems
Herst.-Nr.:
     WSSA1-B2
EAN/GTIN:
     793795532343
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
3.1 kg
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Nägel enthalten
Ja
Anzahl
1
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1066 mm
Gewicht
5896 g
Paketgewicht
6431 g
Verpackungstiefe
304 mm
Verpackungsbreite
759 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.