Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1324 – 45 ISO-Adapter


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 1324 – 45 ISO-Adapter
ACV 1324 – 45 ISO-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65852833
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     4026724006810
EAN/GTIN:
     4026724006810
ISO Adapterkabel dienen zum passiven Anschluss von Nachrüstgeräten an den im Radioeinbauschacht vorhandenen Werkssteckern.
Je nach Fahrzeug und Ausstattung werden folgende Signale zur Verfügung gestellt:

12V Dauerstrom
12V Zündung
Masse
Licht
Antennenremote
Lautsprecheranschluss für Front- und Rear Lautsprecher

Bei Fahrzeugen mit abweichender Ausstattung müssen gegebenenfalls nicht vorhandene Signale an geeigneten Abgriffspunkten im Fahrzeug angeschlossen werden (Beispiel: Sicherungskasten) oder zusätzliche Adaptierungen/Interfaces verwendet werden:

CAN-Bus Interfaces
LFB-Interfaces
Soundsystemadapter
Kameraadapter

Vor dem Anschluss sind die Signale zu prüfen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
ISO-Adapter
Markenkompatibilität
Audi
Kompatibilität
Audi Audi A1 (8X) 07/2010 - 04/2018* Audi A3 (8P) 05/2003 - 04/2005** Audi A3 (8P) 10/2004 - 04/2013** Audi A4 (B6 (8E) 11/2000 - 10/2005** Audi A4 (B7 (8E) 11/2004 - 02/2009** Audi A5 (8T/8F) 06/2007 - 10/2011** Audi A6 (C5/B4) 05/2001 - 03/2006** Audi Q3 (8U) 10/2011 - 11/2014** Audi Q3 (8U) 02/2015 - 06/2018** Audi Q5 (8R) 09/2008 - 05/2012** Audi Q5 (8R) 09/2012 - 01/2017** Audi R8 (42) 04/2007 - 05/2015** Audi TT (8J) 04/2006 - 04/2010**/**** Audi TT (8J) 08/2010 - 03/2014**/**** Seat Seat Alhambra (7N) 10/2010 - 04/2015 Seat Altea (5P) 06/2004 - 03/2009 Seat Altea (5P) 04/2009 - 07/2015 Seat Exeo (3R) 03/2009 - 05/2013** Seat Ibiza (6J) 06/2008 - 02/2012 Seat Ibiza (6J) 03/2012 - 06/2015 Seat Leon (1P) 09/2005 - 03/2009 Seat Leon (1P) 04-2009 - 11/2012 Seat Mii (AA) 12/2011 - 06/2019*** Seat Toledo (5P) 01/2005 - 10/2009 Seat Toledo (NH) 03/2013 - 05/2015 Skoda Skoda Citigo (AA) 06/2012 - 05/2017*** Skoda Fabia (5J) 03/2007 - 04/2010 Skoda Fabia (5J) 06/2010 - 06/2014 Skoda Octavia (1Z) 06/2004 - 05/2009 Skoda Octavia (1Z) 01/2009 - 03/2013 Skoda Rapid (NH) 10/2012 - 04/2015 Skoda Roomster (5J) 09/2006 - 02/2015 Skoda Superb (3T) 07/2008 - 05/2013 Skoda Superb (3T) 06/2013 - 05/2015 Skoda Yeti (5L) 08/2009 - 10/2013 VW VW Amarok (2H) 07/2010 - 08/2016 VW Beetle (16) 11/2011 - 06/2016 VW Caddy III (2K) 10/2003 - 08/2010 VW Caddy III (2K) 092010 - 04/2015 VW Caravelle (7H) 10/2004 - 09/2009*** VW Caravelle (7H) 09/2009 - 05/2015*** VW CC (3C/35) 06/2008 - 11/2011 VW CC (3C/35) 02/2012 - 08/2016 VW Eos (1F) 05/2006 - 10/2010 VW Eos (1F) 10/2010 - 04/2015 VW Fox (5Z) 04/2005 - 06/2011 VW Golf V (1K) 11/2003 - 09/2008 VW Golf V (1KM) 06/2007 - 10/2009 VW Golf V Plus (1KP) 01/2005 - 02/2009 VW Golf VI (1K) 11/2008 - 09/2012 VW Golf VI (1KM) 11/2009 - 04/2013 VW Golf VI Plus (1KP) 03/2009 - 01/2014 VW Jetta III (1K5/1KM) 09/2005 - 10/2010 VW Jetta IV (162) 01/2011 - 08/2014 VW Multivan (7H) 02/2003 -09/2009*** VW Multivan (7H) 09/2009 - 05/2015*** VW Passat B6 (3C2) 11/2005 - 07/2010 VW Passat B6 (3C5) 08/2005 - 07/2010 VW Passat B7 (3C/362) 11/2010 - 10/2014 VW Phaeton (3D) 05/2007 - 05/2010 VW Polo IV (9N) 03/2005 - 03/2009 VW Polo V (6R) 06/2009 - 01/2014 VW Scirocco III (13) 08/2008 - 04/2014 VW Sharan II (7N) 08/2010 - 04/2015 VW T5 Transporter (7H) 08/2003 - 09/2009*** VW T5 Transporter (7H) 09/2009 - 05/2015*** VW T6 (7HC) 07/2015 - 08/2019* VW Tiguan I (5N) 10/2007 - 02/2011 VW Tiguan I (5N) 06/2011 - 04/2016 VW Touareg I (7L) 06/2003 - 11/2006*** VW Touareg I (7L) 11/2006 - 02/2010*** VW Touran (1T) 01/2003 - 09/2006 VW Touran (1T) 11/2006 - 04/2010 VW Touran (1T) 08/2010 - 04/2015 VW UP! (AA) 12/2011 - 06/2016
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.