Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANUS WSSA1 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANUS WSSA1 Weiß
SANUS WSSA1 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65897356
Hersteller:
     Sanus Systems
Herst.-Nr.:
     WSSA1-W2
EAN/GTIN:
     793795532381
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Weitere Informationen:
Technische Details
Höchstgewichtskapazität
3.1 kg
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhe
762 mm
Nägel enthalten
Ja
Anzahl
1
Material
Aluminium
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5896 g
Paketgewicht
6431 g
Verpackungstiefe
304 mm
Verpackungsbreite
759 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.