Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1604-187337 Herst.-Nr.: 04903 121 420 EAN/GTIN: 4008496628070 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | | Batteriegröße(n) | AAA | | Akku-/Batterietechnologie | Alkali | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 20 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 44.5 mm | | Durchmesser | 10.5 mm | | Gewicht | 11.4 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1604 | | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 5,84* | € 8,55* | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,06* | € 8,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,10* | € 11,86* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,56* | € 26,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1604 | | Versand: Lager 1604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1604 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|