Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Briefkarten
>
Artikel
Rössler 16406990 Gruß-/Beileidskarte Standard-Grußkarte
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-65988527
Hersteller:
Rössler Papier
Herst.-Nr.:
16406990
EAN/GTIN:
4014969240427
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Standard-Grußkarte
Produktfarbe
Blau
Material
Karton
Papiergewicht
220 g/m²
... >
Versand- & Transportzubehör
>
Postzubehör
>
Gruß- & Beileidskarten
Weitere Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
,
Glückwunschkarten
,
Grußkarten
,
briefkarten rössler
,
briefkarten
,
briefkarten 220g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,759*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30759* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,479*
€ 50,55001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,679*
€ 49,59801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,289*
€ 47,94391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,709*
€ 46,06371
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,229*
€ 44,30251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,759*
€ 36,60321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen