Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Home Indoor IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy Home Indoor IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Somfy Home Indoor IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Somfy Home Indoor IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Somfy Home Indoor IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Somfy Home Indoor IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Somfy Home Indoor IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Somfy Home Indoor IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66214711
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     2401507A
EAN/GTIN:
     3660849509187
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit WEP, SSL/TLS
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Text Warnmeldung
Datenschutz
Ja
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
220 V
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
1.5 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
8 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
6 m
LED Typ
IR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Höhe
90 mm
Durchmesser
90 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
660 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
130 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Ansicht aus der Ferne
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8501109390
Breite des Versandkartons
408 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
VK Zolltarifcode
8501109390
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,03*
€ 196,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,49*
€ 175,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.