Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-FS710/24 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-FS710/24 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Allied Telesis AT-FS710/24 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66558131
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-FS710/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch allied
Weitere Informationen:
Sicherheit
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
FCC 15 B / A, VCCI A, FCC A, EN55032 A, CISPR 32 A, RCM A UL60950-1, CSA C22.2 No.60950-1, EN60950-1(TUV), CE RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
5.3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
4.8 Gbit/s
Durchgang
3.57 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
2000
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.256 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.