Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RBV Birkmann 881075 Backform Brotform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RBV Birkmann 881075 Backform Brotform
RBV Birkmann 881075 Backform Brotform
RBV Birkmann 881075 Backform Brotform
RBV Birkmann 881075 Backform Brotform
RBV Birkmann 881075 Backform Brotform
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66669841
Hersteller:
     RBV Birkmann
Herst.-Nr.:
     881075
EAN/GTIN:
     4026883881075
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Brotform
Form
Rechteckig
Art der Oberfläche
Flache Oberfläche
Fassungsvermögen
1.8 l
Teflonbeschichtet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.