Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Krüger KB28 Bräter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karl Krüger KB28 Bräter
Karl Krüger KB28 Bräter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66923410
Hersteller:
     Karl Krüger
Herst.-Nr.:
     KB28
EAN/GTIN:
     4006776040482
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Beschreibung

Kölner Bräter / Schmorbräter Serie Nostalgie, Ø 28 cm
- Farbausführung: außen schwarz matt, mit Bodendekor in weiß
- innen schwarz emaillert
- spülmaschinengeeignet
- backofenfest bis 240° C
- für alle Herdarten, auch für Indutions-Kochfelder geeignet
- Gewicht: 2,80 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Hitzebeständig bis zu
240 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Gewicht
2800 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.