Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh E4867ES0 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh E4867ES0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh E4867ES0 Kunst-/Bastelspielzeug
Play-Doh E4867ES0 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66927313
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     E4867ES0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Kreativer Knetspaß mit Play-Doh! Vier wilde Farben Play-Doh in großen 112g-Dosen warten darauf, von Kinderhand fantasievoll verarbeitet zu werden. In den Farben Dunkelblau, Limettengrün, Türkis und Orange.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Produktfarbe
Mehrfarbig
Nicht toxisch
Ja
Typ
Modeling dough
Jahr
2018
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
448 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
241 mm
Höhe des Versandkartons
171 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
551 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
254 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.