Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPT-BA0236 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPT-BA0236 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
CoreParts MBXPT-BA0236 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66939375
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPT-BA0236
EAN/GTIN:
     5706998607140
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1500 Ah
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Markenkompatibilität
Hitachi
Kompatible Produkte
DB 3DL, DB 3DL2, NT 50GS, NT 65GA, NT 65GB, NT 65GS
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
5 Wh
Batteriekapazität (max.)
1.5 Ah
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
113 mm
Paketgewicht
140 g
Sonstige Funktionen
Breite
42 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.