Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SFNB 4TX/FX Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SFNB 4TX/FX Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Aluminium
Phoenix Contact SFNB 4TX/FX Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66955483
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891027
EAN/GTIN:
     4046356588089
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch phoenix
industrie switch
Ethernet Switch, 4 TP-RJ45-Ports, 1 LWL-Port, 100 MBit/s vollduplex im SC-D-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
DIN-Schienen-Montage
Ja
Elektromagnetische Verträglichkeit
CEM 2004/108 / CE
Zertifizierung
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Maximum Kabellänge
100 m
Lichtwellenleiter
Fibertyp
Multi-Modus
Transmissionsentfernung (max)
12.1 km
Wellenlänge
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
267 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Ausgangsspannung
12 - 48 V
Datenübertragung
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Vollduplex
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Optischer Kabelverbinder
SC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754465
ab € 1,0029*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
ab € 93,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.