Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Charlottenburg 20SN Silber 20 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Charlottenburg 20SN Silber 20 W LED F
Ledino Charlottenburg 20SN Silber 20 W LED F
Ledino Charlottenburg 20SN Silber 20 W LED F
Ledino Charlottenburg 20SN Silber 20 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67109954
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11110204006011
EAN/GTIN:
     4038104148218
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
830 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Griff(e)
Ja
Leistungsfaktor
0,5
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
1680 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075421035
ab € 10,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.