Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino 11110504006011 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino 11110504006011 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F
Ledino 11110504006011 Flutlichtscheinwerfer Grau 50 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67109960
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11110504006011
EAN/GTIN:
     4038104148379
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Scheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
1790 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK07
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lebensdauer
40000 h
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen, LED
Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.