Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Charlottenburg 50SNI Silber 50 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Charlottenburg 50SNI Silber 50 W LED F
Ledino Charlottenburg 50SNI Silber 50 W LED F
Ledino Charlottenburg 50SNI Silber 50 W LED F
Ledino Charlottenburg 50SNI Silber 50 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67109970
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11120504006011
EAN/GTIN:
     4038104148690
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Scheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
52 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
1840 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK05
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Griff(e)
Ja
Leistungsfaktor
0,9
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lebensdauer
25000 h
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
120 °
Sensor-Abstand
10 m
Weitere Suchbegriffe: scheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.