Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Gutscheinkarten
>
Artikel
Stewo Mozart Gift envelope Papier
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-67112111
Hersteller:
Stewo
Herst.-Nr.:
2581615860
EAN/GTIN:
7630050804834
Suchbegriffe:
Grußkarten-Gutschein
Gutschein-Grußkarten
Gutschein-Karten
Gutscheinkarten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gift envelope
Produktfarbe
Gold, Weiß
Oberflächenfärbung
Muster
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
110 mm
... >
Verpackungen
>
Geschenkverpackungen & Einpackbedarf
>
Geschenkverpackungen
Weitere Suchbegriffe:
Karten Gutschein
,
grußkarten gutschein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,42*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,5525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,13*
€ 21,5747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,77*
€ 18,7663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen