Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink SIP-VP59 IP-Telefon Grau IPS WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink SIP-VP59 IP-Telefon Grau IPS WLAN
Yealink SIP-VP59 IP-Telefon Grau IPS WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67117345
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     SIP-VP59
EAN/GTIN:
     6938818303270
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version
4.2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, SRTP
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Montage
Tisch/Wand
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl DECT wireless handsets
4
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
8 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
16
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
DECT verbindbar
Ja
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
285 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,84*
€ 546,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,43*
€ 541,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,09*
€ 528,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,85*
€ 488,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.