Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-388559 Herst.-Nr.: X210 EAN/GTIN: 6937295601473 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Power over Ethernet (PoE) | Ja | | Eingangsstrom | 2 A | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 8 W | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | ANzahl RJ9-Anschlüsse | 2 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Bluetooth-Version | 2.1+EDR | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | SIP2.0, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LDP, PPPoE, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069 | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | | Syslog | Ja | | Netzstandard | IEEE 802.1x | Audio | Freisprecheinrichtung | Ja | | Mikrofon Stummschaltung | Ja | | Sprachcodec | AMR, AMR-WB, G.711a, G.711u, G.722, G.723.1, G.726-32, G.729ab, OPUS, iLBC | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Echounterdrückung | Ja | | Sprachaktivitätserkennung | Ja | Design | Produkttyp | IP-Telefon | | Produktfarbe | Schwarz | | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil | Management-Funktionen | Tastatur Anzahl der Tasten | 77 | | Upgradefähige Firmware | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | Video | Videoanruf | Ja | | Video-Codec | H.264 | Bildschirm | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 4.3 " | | Display-Auflösung | 480 x 272 Pixel | Telefoneigenschaften | Linienanzahl | 20 Zeilen | | Anrufer-Identifikation | Ja | | Telefonbuch Kapazität | 2000 Eintragungen | | Anrufbeantworter | Ja | | Anruferlisten | 1000 | | Anklopfen | Ja | | Kurzwahlen | Ja | | Intercom | Ja | | Anruf halten | Ja | | Anrufumleitung | Ja | | Telefonkonferenz | Ja | | Wahlwiederholung | Ja | | DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja | | Anruf Park | Ja | | Anrufannahme | Ja | | Anonymer Anruf | Ja | | Telefonbuch teilen | Ja | | Anruftransfer | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 309 mm | | Tiefe | 214 mm | | Höhe | 187 mm | | Verpackungsbreite | 325 mm | | Verpackungstiefe | 287 mm | | Verpackungshöhe | 66 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 126,46* | € 158,60* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 129,47* | € 162,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 129,75* | € 162,53* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 131,59* | € 164,71* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 135,39* | € 169,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|