Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec P50 Pocket Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec P50 Pocket Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Sand
Terratec P50 Pocket Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Sand
Terratec P50 Pocket Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Sand
Terratec P50 Pocket Lithium Polymer (LiPo) 5000 mAh Sand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67502703
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     282274
EAN/GTIN:
     4040895005953
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
powerbank 5000mah
Der kleine Energieriese TERRATEC P50 Pocket bringt eine Kapazität von 5.000 mAh in einem
kompakten Gehäuse von 93,5 x 64 mm unter. Damit ist die Powerbank dank High-Density-
Technologie kaum größer als eine Kreditkarte und nur 13 mm tief.

In Hand- oder Hemdtasche fällt sie so kaum auf. Via USB- oder USB-Type-C-Ausgang versorgt
sie Smartphones und Co. unterwegs mit Strom und schützt sie vor übermäßiger Ladung und Entladung.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Tiefentladeabschaltung
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
USB-Ladestation-Stecker
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
160 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
103 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Sand
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.