Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch Sereno XXL Reislöffel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch Sereno XXL Reislöffel Edelstahl 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Sereno XXL Reislöffel Edelstahl 1 Stück(e)
Villeroy & Boch Sereno XXL Reislöffel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67580235
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1264021470
EAN/GTIN:
     4003686167414
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Reislöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
251 mm
Gewicht
153 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.