Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+)
Intel ® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67799736
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AX200.NGWG.NV
EAN/GTIN:
     675901715744
Suchbegriffe:
WLAN / M.2
WLAN / PCIe Karte
wlan / m.2
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff)
OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, orthogonaler Frequenzvielfachzugriff) ist eine Version für mehrere Nutzer des beliebten Digitalmodulationsschemas OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, orthogonales Frequenzmultiplexing). Dies ermöglicht eine gleichzeitige übertragung von mehreren Nutzern bei geringer Datenrate.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC/Laptop
Antennentyp
2x2
Packungsgröße
22 x 30 x 2.4 mm
Sonstige Funktionen
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Under vPro unterstützt
Ja
Schnittstelle
Wi-Fi(PCIe), BT(USB)
Produkttyp
Wireless
Prozessorfamilie
Intel Wi-Fi 6 Products
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992CN3
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G165483
Zustimmung
FIPS, FISMA
Startdatum
Q2'19
URL Produktbeschreibung
https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/wi-fi-6-ax200-module-brief.pdf
Status
Launched
Produktreihe
Intel® Wireless Products
Produktcodename
Cyclone Peak
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
2.4 mm
Gewicht
2.83 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*|Linux*
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit AES, 128-bit WEP, 256-bit AES, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA2, WPA3, WPS
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5
MU-MIMO
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.