Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE JH389AR Rack-Kühlgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE JH389AR Rack-Kühlgerät
HPE JH389AR Rack-Kühlgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68104184
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH389AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Kompatibilität
FlexFabric 5930
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.2 mm
Tiefe
119.4 mm
Höhe
40.6 mm
Gewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.