Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-SLG3-4X4P-O Schnittstellenkarte/Adapter Mini-SAS HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 4-Port NVme PLX Switch AOC-SLG3-4X4P
Supermicro 4-Port NVme PLX Switch AOC-SLG3-4X4P
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68445158
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-SLG3-4X4P-O
EAN/GTIN:
     672042303656
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
SAS Controller
SAS Karte
Weitere Informationen:
Design
Kühlung
Passiv
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Mini-SAS HD
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Externe Mini-SAS HD-Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
69 mm
Höhe
155 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,99*
€ 289,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,56*
€ 287,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,21*
€ 283,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.