Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Save Externe Festplatte 6 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store 'n' Save Externe Festplatte 6 TB Schwarz
Verbatim Store 'n' Save Externe Festplatte 6 TB Schwarz
Verbatim Store 'n' Save Externe Festplatte 6 TB Schwarz
Verbatim Store 'n' Save Externe Festplatte 6 TB Schwarz
Verbatim Store 'n' Save Externe Festplatte 6 TB Schwarz
Verbatim Store 'n' Save Externe Festplatte 6 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68520088
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     47686
EAN/GTIN:
     0023942476863
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
6000 GB
Schnittstelle
SATA
Puffergröße Speicherlaufwerk
8 MB
Dateiformat System
FAT32
Energie
Bus-betrieben
USB
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
118 mm
Höhe
49 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,12*
€ 139,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.