Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katun 50645 Tonerkartusche Kompatibel Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katun 50645 Tonerkartusche Kompatibel Gelb 1 Stück(e)
Katun 50645 Tonerkartusche Kompatibel Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69272262
Hersteller:
     Katun
Herst.-Nr.:
     50645
EAN/GTIN:
     0821831112706
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Kyocera
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Kyocera Mita TASKALFA 2552 CI<br />Kyocera Mita TASKALFA 2553 CI
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
178 g
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
624 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
564 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.