| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-69274885 Herst.-Nr.: BH16NS55.AHLR10B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speicherkapazität Blu-ray Disc. Nicht zu fassen! Kaum zu glauben, aber wahr: Auf eine Blu-ray Disc können Sie bis zu 50 GB Daten speichern. Das entspricht 35 CDs oder 5 DVDs! Machen Sie also Schluss mit überflüssigen Disketten-Sammlungen und brennen Sie Fotos, Urlaubsvideos und mehr bequem auf Blu-ray Disc.
3D-Wiedergabe Mit der Software von Cyberlink zur 3D-Wiedergabe verwandeln Sie Ihren Blu-ray-Brenner in ein vollwertiges 3D-Laufwerk. Genießen Sie 3D in bester Qualität ganz einfach zu Hause auf Ihrem 3D-fähigen Monitor oder TV-Gerät.
Super Multi Blue
Mit Super Multi Blue gehen Sie auf die Überholspur: Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme auf HD-DVD mit bis zu dreifacher Lesegeschwindigkeit und brennen Sie BD-R-Medien mit bis zu 12-facher Schreibgeschwindigkeit. Schneller geht’s nicht! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 146 mm | | Tiefe | 165 mm | | Höhe | 41.3 mm | | Gewicht | 650 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | Schreibgeschwindigkeit | Schreibgeschwindigkeit CD | 48 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD+R | 16 x | | CD-Rewrite Geschwindigkeit | 24 x | | Schreibgeschwindigkeit CD-R | 48 x | | Schreibgeschwindigkeit CD-RW | 24 x | | Schreibgeschwindigkeit BD-R | 16 x | | Schreibgeschwindigkeit BD-RE | 2 x | | BD-RE Rewrite-Geschwindigkeit | 2 x | | BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit | 12 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-R | 16 x | | Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit | 8 x | | Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit | 8 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD+RW | 12 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-RW | 6 x | | Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM | 5 x | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Design | Eingebaut | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Montage | Senkrecht/Horizontal | | Zertifizierung | CE | Zugriffzeit | DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 160 ms | | CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 150 ms | | BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit | 180 ms | | DVD-RAM Zugriffszeit | 180 ms | Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 85 % | | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % | Lesegeschwindigkeit | Lesegeschwindigkeit CD | 48 x | | Lesegeschwindigkeit CD-R | 48 x | | Lesegeschwindigkeit CD-RW | 40 x | | Geschwindigkeit Lesen CD-ROM | 48 x | | Lesegeschwindigkeit BD-ROM | 12 x | | BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit | 8 x | | Lesegeschwindigkeit BD-R | 12 x | | Lesegeschwindigkeit BD-RE | 8 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD+R | 16 x | | Lesegeschwindigkeit DVD-R | 16 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD-RW | 12 x | | Lesegeschwindigkeit DVD-RAM | 5 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM | 16 x | | DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit | 12 x | | Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double | 12 x | | Lesegeschwindigkeit DVD+RW | 12 x | Leistungen | Zweck | Desktop | | Optisches Laufwerk - Typ | Blu-Ray DVD Combo | | Schnittstelle | SATA | | Unterstützte Medien | BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-DA, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW | | Laufwerk, Puffergröße | 4 MB | Aufnahmemodi | Track-at-Once (TAO) | Ja | | Disc-at-Once (DAO) | Ja | | Session-at-Once (SAO) | Ja | | Packet schreiben | Ja | | In Überlänge schreiben | Ja | | Schreibrate | Ja | | Zufälliges Schreiben | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner intern, interne Blu-ray Brenner, Blu-ray Drives, Blu-ray Laufwerk, Blue-ray Drives, Blue-ray Laufwerk, CD Brenner intern, interne CD Brenner, CD Laufwerk intern, interne CD Laufwerke, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, M-Disc Brenner, M-Disc Laufwerk, Notebook Blu-ray Laufwerk, bd m-disc brenner, blu-ray brenner intern, blue-ray laufwerk intern, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, DVD Brenner, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner |
| | |
| |