Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG BH16NS55.AHLU10B Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG BH16NS55.AHLU10B Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz
LG BH16NS55.AHLU10B Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz
LG BH16NS55.AHLU10B Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz
LG BH16NS55.AHLU10B Optisches Laufwerk Eingebaut Blu-Ray DVD Combo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69282281
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     BH16NS55.AHLU10B
EAN/GTIN:
     8809484672206
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Speicherkapazität Blu-ray Disc. Nicht zu fassen!
Kaum zu glauben, aber wahr: Auf eine Blu-ray Disc können Sie bis zu 50 GB Daten speichern. Das entspricht 35 CDs oder 5 DVDs! Machen Sie also Schluss mit überflüssigen Disketten-Sammlungen und brennen Sie Fotos, Urlaubsvideos und mehr bequem auf Blu-ray Disc.

3D-Wiedergabe
Mit der Software von Cyberlink zur 3D-Wiedergabe verwandeln Sie Ihren Blu-ray-Brenner in ein vollwertiges 3D-Laufwerk. Genießen Sie 3D in bester Qualität ganz einfach zu Hause auf Ihrem 3D-fähigen Monitor oder TV-Gerät.

Super Multi Blue

Mit Super Multi Blue gehen Sie auf die Überholspur: Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme auf HD-DVD mit bis zu dreifacher Lesegeschwindigkeit und brennen Sie BD-R-Medien mit bis zu 12-facher Schreibgeschwindigkeit. Schneller geht’s nicht!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
650 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
48 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
16 x
CD-Rewrite Geschwindigkeit
24 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
48 x
Schreibgeschwindigkeit CD-RW
24 x
Schreibgeschwindigkeit BD-R
16 x
Schreibgeschwindigkeit BD-RE
2 x
BD-RE Rewrite-Geschwindigkeit
2 x
BD-R Dual-Schicht Schreibgeschwindigkeit
12 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
16 x
Doppelte Schicht DVD-R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Doppelte Schicht DVD+R - schreiben Geschwindigkeit
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
12 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
5 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Montage
Senkrecht/Horizontal
Zertifizierung
CE
Zugriffzeit
DVD Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
160 ms
CD-ROM Laufwerk Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
150 ms
BD-ROM Durchschnitt Direktzugriff-Zeit
180 ms
DVD-RAM Zugriffszeit
180 ms
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-R
48 x
Lesegeschwindigkeit CD-RW
40 x
Geschwindigkeit Lesen CD-ROM
48 x
Lesegeschwindigkeit BD-ROM
12 x
BD-R Dual-Schicht Lesegeschwindigkeit
8 x
Lesegeschwindigkeit BD-R
12 x
Lesegeschwindigkeit BD-RE
8 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
16 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD-RAM
5 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
16 x
DVD-R Doppelschicht Lesegeschwindigkeit
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD+R Double
12 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
12 x
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
Blu-Ray DVD Combo
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, CD, CD-DA, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW
Laufwerk, Puffergröße
4 MB
Aufnahmemodi
Track-at-Once (TAO)
Ja
Disc-at-Once (DAO)
Ja
Session-at-Once (SAO)
Ja
Packet schreiben
Ja
In Überlänge schreiben
Ja
Schreibrate
Ja
Zufälliges Schreiben
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.