Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
NACON Revolution Unlimited Schwarz Bluetooth/USB Gamepad Analog / Digital PC, PlayStation 4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69336016
Hersteller:
     NACON
Herst.-Nr.:
     311608
EAN/GTIN:
     3499550370836
Suchbegriffe:
Gamepad
PlayStation 2 Controller
PlayStation 3 Controller
PlayStation 4 Controller
Ein reiner eSports Wireless-Controller für PS4™. Der REVOLUTION Unlimited Pro Controller bietet Spitzentechnologie, die vollständig anpassbar ist und über Chat- und drahtlose Audiofunktionen verfügt. Betritt die Arena!

PREMIUM NEU DEFINIERT
Der REVOLUTION Unlimited Pro Controller vereint die gesamte technologische Kompetenz von NACON im Bereich des wettkampforientierten Spielens auf PS4™. Mit seinem drahtlosen Spielmodus ist er die ideale Wahl für die anspruchsvollsten Gamer.

TECHNISCHE DATEN
Der REVOLUTION Unlimited Pro Controller ist NACONs erster Controller für PS4™ mit drahtlosem Modus. Er bietet außerdem alle Anpassungsfunktionen, sowohl manuell als auch per Software, die von wettkampforientierten Spielern benötigt werden.

Die Empfindlichkeit der Sticks des REVOLUTION Unlimited Pro Controllers lässt sich dank austauschbarer Köpfe (konkav oder konvex) und Schäfte (verschiedene Durchmesser) leicht einstellen. Die versteckten Fächer in den Griffen des Controllers können mit zusätzlichen Gewichten versehen werden.

Dank des integrierten Bluetooth®-Empfängers kannst du zwischen kabelgebundenem und drahtlosem Modus wählen. Darüber hinaus verfügt er über einen Headset-Anschluss für Chat- und Audiofunktionen in beiden Kommunikationsmodi. Mit den Bedienelementen an der Unterseite des Controllers kannst du schnell die Headset-Lautstärke, den Spielmodus (1 - PS4™, 2 - PS4™-Advanced, 3 - PC-Advanced) und den Kommunikationsmodus des Controllers einstellen.

In den Modi PS4™-Advanced und PC-Advanced kannst du auf Spielprofile zugreifen, die mit der mitgelieferten Software erstellt wurden. Und mit der Tastenzuordnung, der Ansprechkurve des linken und rechten Sticks, der Stick- und Achsenumkehrung, der Empfindlichkeit der Totzone für jeden Abzug und der Vibrationsintensität sind die Anpassungsmöglichkeiten grenzenlos.

Du kannst sogar die Farbe und Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des rechten Sticks ändern, um ein wirklich individuelles Aussehen zu erzielen!

Controller und gesamtes Zubehör lassen sich problemlos in dem mitgelieferten stabilen Aufbewahrungskoffer transportieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth/USB
Kabellose Reichweite
7 m
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akku
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
3 m
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC, PlayStation 4
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Schulterknöpfe
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.