Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG Traveller Tägliche Nutzung 600 ml Aluminium Beere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG Traveller Tägliche Nutzung 600 ml Aluminium Beere
SIGG Traveller Tägliche Nutzung 600 ml Aluminium Beere
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69378752
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     8635.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
215 mm
Durchmesser
71 mm
Gewicht
108 g
Merkmale
Volumen (ml)
600 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung
Produktfarbe
Beere
Material
Aluminium
Deckelfarbe
Schwarz
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
Schweiz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.