Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Orlandoo Hunter 22321-K Spielzeugteil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69452879
Hersteller:
     Orlandoo Hunter
Herst.-Nr.:
     22321-K
EAN/GTIN:
     4260564624203
Suchbegriffe:
Auto Modellbausatz
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
Micro-Größe Scale Crawler, hoch-detailiert. Inkl. Motor, Regler, Servo, Beleuchtung und Akku

Highly Detailed hardened plastic scale body
Micro size perfect for home or office use
Permanent shaft driven 4WD system
Super soft scale tread pattern tires
Fully functional 4-Link suspension system
Friction dampers

Scale SUV Kit 1/35.
High-quality kit of an suv in 1/35 scale. All components are pre-cut and prefabricated. The kit comes with all electronic components including the 300kv brushed motor, digital servo, 2S LiPo battery. In addition, the vehicle has splash protection, which allows outdoor applications!
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Gerätetyp
Auto
Markenkompatibilität
Amewi
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
62 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,34*
€ 303,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.