Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69575051
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10531000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte – ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge bei 3 bar: 8 l/min
- nicht geeignet für Wannen-/ Fliesenrandarmaturen
- Metallmantel
- ausspülbares Schmutzfangsieb
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 19801/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
12680000
ab € 131,73*
Ähnlich
Hansgrohe
28532000
ab € 104,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.