Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerCollection Fester Duschkopf Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerCollection Fester Duschkopf Edelstahl
Hansgrohe AXOR ShowerCollection Fester Duschkopf Edelstahl
Hansgrohe AXOR ShowerCollection Fester Duschkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69575151
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10625800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

- Brausekopfgröße: 720 x 720 mm
- Strahlart: RainAir, Normalstrahl, Laminarstrahl
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 20.5 l/min
- Durchflussmenge Normalstrahl (bei 3 bar): 36.8 l/min
- Durchflussmenge Laminarstrahl: 15.9 l/min
- Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen, einzeln oder kombiniert ansteuerbar
- Strahlzonen: Bodyzone - äußere Deckenbrausenzone, Rainzone - innere Deckenbrausenzone mit AirPower-Funktion, Laminarstrahl mit Ø 17 mm
- Oberfläche Strahlscheibe: Edelstahl poliert
- Rahmen: Edelstahl gebürstet
- Montage: Decke - Aufputz oder Unterputz Deckenbündig
- Anschlussgröße: DN20
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- TUV geprüft
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.650,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.961,12*
€ 5.903,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.900,34*
€ 5.831,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.744,27*
€ 5.645,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.678,25*
€ 5.567,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.650,23*
€ 5.533,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
10621800
ab € 5.690,14*
Ähnlich
Hansgrohe
10627800
ab € 5.185,09*
Ähnlich
Hansgrohe
10623800
ab € 6.199,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.