Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Badarmaturen
>
Duscharmatur
>
Artikel
Hansgrohe AXOR Showers/Front Handduschbrause mit Kopf Chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-69576135
Hersteller:
Hansgrohe
Herst.-Nr.:
26023000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung
Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!
- Besteht aus: Handbrause, Brausestange, Brauseschlauch, Schieber
- Strahlart: Ecostrahl
- Brausekopfgröße: 85 mm
- brauseseitiger Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen des Brauseschlauches
- Halter für Brauseschlauch mit konischer Mutter
- Wandstange 0,90 m
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 9.5 l/min
- verchromte Wandstützen aus Metall
- Handbrause 85 1jet (# 26025000)
- AXOR Brauseschlauch 1,60 m (# 28626000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
... >
Sanitärarmaturen
>
Armaturenteile & Zubehör
>
Duschköpfe
Weitere Suchbegriffe:
Brausegarnitur
,
Dusch-Set
,
Brause Einhandmischer
,
Brause-Einhebelmischer
,
Brausebatterie
,
Brausethermostat
,
Duscharmatur
,
Duschenarmatur
,
Selbstschluss-Brausebatterie
,
Handbrause
,
brausegarnitur hansgrohe
,
brause set
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 207,82*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,48*
€ 295,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio E Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe
36735000
ab € 261,65*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Citterio Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe
27991000
ab € 216,95*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe
27982000
ab € 328,09*
Ähnlich
Hansgrohe AXOR Montreux Handduschbrause mit Kopf Nickel
Hansgrohe
27982820
ab € 602,24*
Ähnlich
Hansgrohe Isiflex 1,25 m Weiß
Hansgrohe
28272450
ab € 22,04*
Ähnlich
Hansgrohe Metaflex 2 m Chrom
Hansgrohe
28264000
ab € 9,41*
Ähnlich
Hansgrohe Metaflex Chrom 1,25 m
Hansgrohe
28262000
ab € 6,84*
Ähnlich
hansgrohe 1600 mm 28266000 Brauseschlauch 1/2 Zoll
Hansgrohe
28266000
ab € 7,30*
Ähnlich
HG Brauseschlauch ISIFLEXB 1250mm chr
Hansgrohe
28272000
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen