Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Hansgrohe AXOR ShowerSolutions Fester Duschkopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69577216
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     35275000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause Einhandmischer
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein – und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

RainStream

Uppiger Guss aus weichen Strahlen.

- Brausekopfgröße: 460 x 300 mm
- Brausearmlänge 460 mm
- Strahlart: Rain, RainStream
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 18 l/min
- Durchflussmenge RainStream Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- vollverchromte Strahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Metall
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand Unterputz Installation auf iBox
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.768,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.957,89*
€ 2.329,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.931,99*
€ 2.299,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.847,93*
€ 2.199,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,92*
€ 2.144,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,54*
€ 2.104,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1700180
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.